※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106273
品番
GSP-1/4X6-B1
参考基準価格(税別)
¥1,246
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
6
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ユニオン
質量(kg)
0.059
寸法L(mm)
43.5
寸法H(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法l(mm)
34
寸法h(mm)
19
寸法l1(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材