※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GU1-10-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク 57106569 GU1-10-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク 57106569

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57106569 品番 GU1-10-B1
参考基準価格(税別)¥1,009 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
適合管外径(Φmm)10 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 寸法H(mm)17 最高使用圧力(MPa)3.5 寸法A(mm)42 寸法E(mm)8 寸法B(mm)25 寸法h(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする