※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106614
品番
GU1-25-B1
参考基準価格(税別)
¥5,302
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
25
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
寸法H(mm)
36
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法A(mm)
54
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
34
寸法h(mm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材