※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106648
品番
GL1-8-B1
参考基準価格(税別)
¥1,369
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
19
寸法E(mm)
6
寸法H(mm)
14
寸法h(mm)
10
適合管外径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材