※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1-10-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57106745 GT1-10-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57106745

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57106745 品番 GT1-10-B1
参考基準価格(税別)¥2,305 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(mm)28.5 寸法B(mm)21 寸法E(mm)8 寸法H(mm)19 寸法h(mm)17 質量(kg)0.122 寸法L(mm)34 寸法l(mm)23 適合管外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする