※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57106754 GT1-12-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57106754

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57106754 品番 GT1-12-B1
参考基準価格(税別)¥2,774 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)32 寸法B(mm)22 寸法E(mm)10 寸法H(mm)21 寸法h(mm)19 質量(kg)0.163 寸法L(mm)36 寸法l(mm)24 適合管外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする