※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1-14-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57106763 GT1-14-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57106763

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57106763 品番 GT1-14-B1
参考基準価格(税別)¥3,917 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)35 寸法B(mm)25 寸法E(mm)11 寸法H(mm)26 寸法h(mm)23 質量(kg)0.248 寸法L(mm)41.5 寸法l(mm)29 適合管外径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする