※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106797
品番
GT1-25-B1
参考基準価格(税別)
¥12,426
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
35
寸法E(mm)
20
寸法H(mm)
41
寸法h(mm)
35
質量(kg)
0.650
寸法L(mm)
49.5
寸法l(mm)
36
適合管外径(Φmm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材