※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57108477
品番
YUC-4-1R-BS
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
4
形状
ハーフユニオン
銅管径(Φmm)
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材