※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57108513 品番 YUC-5-2R-BS
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
ねじの種類Rc ねじ1/4 適合管外径(Φmm)5 形状ハーフユニオン 銅管径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする