LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の のこぎり
LENOX(レノックス)の のこぎり替刃
LENOX(レノックス)の ハンドソー用
バイメタル金切鋸刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57108608
品番
No.15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
本体寸法(cm)
26.5×0.06×1.25
質量(g)
14
サイズ(mm)
250
材質
コバルトハイスバイメタル
刃列
T2配列
刃形
特許タフツース刃
山数
18
適合
アルミ用
刃長(mm)
250
用途
250mm金切フレーム用。
注意
※必ず用途に合ったものを切断してください。