LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の のこぎり
LENOX(レノックス)の のこぎり替刃
LENOX(レノックス)の ハンドソー用
バイメタル金切鋸刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57108626
品番
No.16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
質量(g)
16
材質
コバルトハイスバイメタル
山数
24山
用途
250mm金切フレーム用。
仕様
【刃並び】T2配列
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.69
寸法(mm)
265×12×0.64
全長(mm)
250
タイプ
中目・一般鉄材用
枚数
2枚
材質(刃)
特許タフツース刃
注意
※必ず用途に合ったものを切断してください。