※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57108678 品番 YUC-1204R-BS
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
ねじの種類Rc ねじ1/2 適合管外径(Φmm)8 形状ハーフユニオン 銅管径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする