※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YPC 圧力計ユニオン(Rc)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57109554
品番
YPC-7103R-BS
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
ねじ
Rc3/8
適合管外径(Φmm)
6
形状
ユニオン
銅管径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材