※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YPC 圧力計ユニオン(Rc)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57109649 品番 YPC-7304R-BS
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの種類Rc ねじRc1/2 適合管外径(Φmm)10 形状ユニオン 銅管径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする