※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-9.53X3/8 黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク 57110446 RC-9.53X3/8 黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク 57110446

黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57110446 品番 RC-9.53X3/8
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
ねじの種類PF ねじ3/8 PF3/8 適合管外径(Φmm)9.53 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)39 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
水道水圧で使える口内洗浄機(モーターを使わない)
waka103 様 (その他業種)

水道配管、接続ジョイントとして使用。銅管の接続に、安価で漏れも心配もなく使用できる。

2025-09-29
用途:
油圧配管工事
石井機工有限会社 様

フレアー継ぎ手より使いやすい。インチ径もあって便利です。

対象商品:
57110358
2021-12-26
用途:
冷媒配管
教育・研究機関

冷媒配管に使用しています.品質としては十分ですが,納期がかかる点がなんと思います.基本的な部品ですが,メーカーでは在庫されないのでしょか.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする