※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-6X1/8 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110699 RE-6X1/8 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110699

黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57110699 品番 RE-6X1/8
参考基準価格(税別)¥804 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法H(mm)12 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)27 ねじ1/8 適合管外径(Φmm)6 PF1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする