※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57110814
品番
RE-9.53X3/8
参考基準価格(税別)
¥1,429
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法H(mm)
21
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
35
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
9.53
PF
3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材