※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-10X3/8 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110848 RE-10X3/8 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110848

黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57110848 品番 RE-10X3/8
参考基準価格(税別)¥1,429 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法H(mm)21 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)35 ねじ3/8 適合管外径(Φmm)10 PF3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする