※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-10X1/2 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110857 RE-10X1/2 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110857

黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57110857 品番 RE-10X1/2
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)21 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)39 ねじ1/2 適合管外径(Φmm)10 PF3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする