※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-15.88X1/2 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110918 RE-15.88X1/2 黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ フジトク 57110918

黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57110918 品番 RE-15.88X1/2
参考基準価格(税別)¥4,467 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法H(mm)27 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)50 ねじ1/2 適合管外径(Φmm)15.88 PF5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする