※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57110945
品番
RE-22.23X3/4
参考基準価格(税別)
¥15,187
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
54
ねじ
3/4
適合管外径(Φmm)
22.23
PF
7/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材