※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RU フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111024
品番
RU-12.7
参考基準価格(税別)
¥1,787
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじ
1/2
PF
1/2
適合管外径(Φmm)
12.7
形状
フレヤードユニオン
寸法L(mm)
58
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材