※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RU フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111067
品番
RU-22.23
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじ
7/8
PF
7/8
適合管外径(Φmm)
22.23
形状
フレヤードユニオン
寸法L(mm)
69
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材