※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111085
品番
RUE-9.53X6.35
参考基準価格(税別)
¥1,295
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
PF
3/8(PF1)、1/4(PF2)
適合管外径(Φmm)
9.53×6.35
形状
レジューシングユニオン
寸法L(mm)
45
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
21
寸法H3(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材