※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-8 黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ フジトク 57111514 RS-8 黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ フジトク 57111514

黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57111514 品番 RS-8
参考基準価格(税別)¥67 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
寸法L(mm)7.5 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)11 適合管外径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57111505
2021-12-26
用途:
冷媒配管,油圧配管
教育・研究機関

冷媒配管や油圧配管に使用しているリングジョイント等の保守用に注文しましたが,納期が1ヶ月以上かかるとのことで,一旦,キャンセル扱いとしました.大変基本的な部品ですので,常時在庫を願います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする