※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RBU 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111627
品番
RBU-8
参考基準価格(税別)
¥1,898
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
PF
1/4
適合管外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
53
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
17
寸法H3(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材