※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RBU 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111636
品番
RBU-9.53
参考基準価格(税別)
¥2,457
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
PF
3/8
適合管外径(Φmm)
9.53
寸法L(mm)
65
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
21
寸法H3(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材