※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 リングジョイント RBU 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111654
品番
RBU-12
参考基準価格(税別)
¥3,238
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PF
1/2
適合管外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
72
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
24
寸法H3(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材