※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-6.35X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57111968 FC-6.35X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57111968

黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57111968 品番 FC-6.35X1/4
参考基準価格(税別)¥424 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
ねじの種類PT ねじ1/4 適合管外径(Φmm)6.35 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)37 PT1/4 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)16 ねじUNF7/16×20山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする