※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-8X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57112029 FC-8X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57112029

黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57112029 品番 FC-8X1/2
参考基準価格(税別)¥1,072 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ねじの種類PT ねじ1/2 適合管外径(Φmm)8 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)42 PT1/2 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)17 ねじUNF5/8×18山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする