※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57112135
品番
FC-12.7X3/8
参考基準価格(税別)
¥1,117
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ねじの種類
PT
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
12.7
形状
ハーフユニオン
寸法L(mm)
46
PT
3/8
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
24
ねじUNF
3/4×16山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材