※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-12.7X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57112144 FC-12.7X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57112144

黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57112144 品番 FC-12.7X1/2
参考基準価格(税別)¥1,117 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
ねじの種類PT ねじ1/2 適合管外径(Φmm)12.7 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)48 PT1/2 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)24 ねじUNF3/4×16山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする