※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-15X3/8 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57112153 FC-15X3/8 黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク 57112153

黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57112153 品番 FC-15X3/8
参考基準価格(税別)¥2,345 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの種類PT ねじ3/8 適合管外径(Φmm)15 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)52 PT3/8 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)27 ねじUNF7/8×14山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする