※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57112214
品番
FC-19.05X1/2
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの種類
PT
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
19.05
形状
ハーフユニオン
寸法L(mm)
59
PT
1/2
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
32
ねじUNF
11/16×14山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材