※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-6.35X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112284 FE-6.35X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112284

黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57112284 品番 FE-6.35X1/4
参考基準価格(税別)¥1,027 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
寸法H(mm)16 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)30 ねじPT1/4 適合管外径(Φmm)D:6.35 ねじUNF7/16×20山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする