※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-10X3/8 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112379 FE-10X3/8 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112379

黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57112379 品番 FE-10X3/8
参考基準価格(税別)¥1,563 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法H(mm)21 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)36 ねじPT3/8 適合管外径(Φmm)D:10 ねじUNF5/8×18山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする