※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57112415
品番
FE-12.7X1/4
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
42
ねじ
PT1/4
適合管外径(Φmm)
D:12.7
ねじUNF
3/4×16山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材