※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22.23
注文コード
57112616
品番
FU-22.23
参考基準価格(税別)
¥10,273
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじUNF
11/16×12山
適合管外径(Φmm)
22.23
形状
フレヤードユニオン
寸法L(mm)
88
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材