※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57112704
品番
FUE-9.53X15.88
参考基準価格(税別)
¥3,797
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじUNF
5/8(1)、7/8(2)
適合管外径(Φmm)
9.53×15.88
寸法L(mm)
61
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
27
寸法H3(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材