※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57112747
品番
FUE-12.7X19.05
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじUNF
3/4(1)、11/16(2)
適合管外径(Φmm)
12.7×19.05
寸法L(mm)
71
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
32
寸法H3(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材