※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
ねじ
1/2
注文コード
57112948
品番
FM-15X1/2
参考基準価格(税別)
¥4,243
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
PT
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
15
寸法H1(mm)
26
形状
ハーフユニオン(メス)
寸法L(mm)
50
寸法H2(mm)
27
ねじUNF
7/8×14山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材