※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6.35
注文コード
57113097
品番
FT-6.35
参考基準価格(税別)
¥1,742
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼称
7/16×20山
適合管外径(Φmm)
6.35
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
16
ねじUNF
7/16×20山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材