※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12.7
注文コード
57113149
品番
FT-12.7
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼称
3/4×16山
適合管外径(Φmm)
12.7
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
24
ねじUNF
3/4×16山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材