※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57113359
品番
FG-10X1/4
参考基準価格(税別)
¥1,563
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじUNF
5/8×18山
適合管外径(Φmm)
10
寸法H1(mm)
19
形状
ユニオン
寸法L(mm)
40
寸法H2(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材