※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57113587
品番
BL-3/4
参考基準価格(税別)
¥3,797
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材