※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLM-1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113675 BLM-1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113675

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57113675 品番 BLM-1/8
参考基準価格(税別)¥938 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
呼び径(B)1/8 材質黄銅 形状エルボ ねじRc1/8×R1/8 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする