※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLM-3/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113693 BLM-3/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113693

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57113693 品番 BLM-3/8
参考基準価格(税別)¥1,965 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(B)3/8 材質黄銅 形状エルボ ねじRc3/8×R3/8 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする