※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTT-3/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク 57113946 BTT-3/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク 57113946

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57113946 品番 BTT-3/8
参考基準価格(税別)¥3,127 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの種類PT 呼び径(B)3/8 材質C3604快削黄銅棒 形状チーズ 寸法L(mm)27 ねじR3/8 最高使用圧力(MPa)20.59 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする