※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57113955
品番
BTT-1/2
参考基準価格(税別)
¥4,913
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの種類
PT
呼び径(B)
1/2
材質
C3604快削黄銅棒
形状
チーズ
寸法L(mm)
32
ねじ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
20.59
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材